pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6C600F RIDUZIONE CENTRALE 600-300X75 I - A3I20F6C600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6C600F RIDUZIONE CENTRALE          600-300X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210024783

Codice prodotto

FCZA3I20F6C600F

Cod. produttore

A3I20F6C600F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE CENTRALE 600-300X75 I… Riduzione per canale / passerella portacavi