pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D150D RIDUZIONE CENTRALE 150-100X100 I - A3I20F3D150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D150D RIDUZIONE CENTRALE         150-100X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024615

Codice prodotto

FCZA3I20F3D150D

Cod. produttore

A3I20F3D150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.