pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-100X75 I - A3I20F3C300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-100X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024608

Codice prodotto

FCZA3I20F3C300D

Cod. produttore

A3I20F3C300D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.