pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F2C150D RIDUZIONE CENTRALE 150-75X75 I - A3I20F2C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F2C150D RIDUZIONE CENTRALE 150-75X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024523

Codice prodotto

FCZA3I20F2C150D

Cod. produttore

A3I20F2C150D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.