FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F1B100D RIDUZIONE CENTRALE 100-50X50 I - A3I20F1B100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 50 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210024448
Codice prodotto
FCZA3I20F1B100D
Cod. produttore
A3I20F1B100D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
50 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


