FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C400F DERIVAZIONE T ORIZZ. 400X75-R=100 I - A3I15F1C400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023915
Codice prodotto
FCZA3I15F1C400F
Cod. produttore
A3I15F1C400F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile


