pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C200D DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X75-R=100 I - A3I15F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C200D DERIVAZIONE T ORIZZ.      200X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210023892

Codice prodotto

FCZA3I15F1C200D

Cod. produttore

A3I15F1C200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.