FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B050D DERIVAZIONE T ORIZZ. 50X50-R=100 I - A3I15F1B050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
8 PZ
EAN
8029210023779
Codice prodotto
FCZA3I15F1B050D
Cod. produttore
A3I15F1B050D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile


