pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z47R6K050Q PROFILATO 2X UR2 FORATO 50X100-3.0 6M Z - A0Z47R6K050Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z47R6K050Q PROFILATO 2X UR2 FORATO 50X100-3.0 6M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza della fessura - 26 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210011783

Codice prodotto

FCZA0Z47R6K050Q

Cod. produttore

A0Z47R6K050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

6000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

100 mm

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

13 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 forato doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.