FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K070S PROFILATO UR2 NON F. 70X50-4.0 6M Z - A0Z44X6K070S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 70 mm
Altezza - 50 mm
Spessore del materiale - 4 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Confezione
6 M
EAN
8029210011677
Codice prodotto
FCZA0Z44X6K070S
Cod. produttore
A0Z44X6K070S
Produttore
FCZ
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Senza
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


