pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3I050Q PROFILATO 33-U 11/33 50X40-3.0 3M Z - A0Z33G3I050Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33G3I050Q PROFILATO  33-U 11/33     50X40-3.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza della fessura - 17 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011141

Codice prodotto

FCZA0Z33G3I050Q

Cod. produttore

A0Z33G3I050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

5.44 cm⁴

Area di inerzia Iz:

11.69 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2 cm³

Momento di resistenza Wz:

4.68 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.