pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M Z - A0Z33C3A025K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011004

Codice prodotto

FCZA0Z33C3A025K

Cod. produttore

A0Z33C3A025K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

25 mm

Altezza:

12 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.12 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0.82 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.13 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.6 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.