FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32G3J045Q PROFILATO 32-L 11/33 45X45-3.0 3M Z - A0Z32G3J045Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 45 mm
Larghezza della fessura - 17 mm
Spessore del materiale - 3 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210010946
Codice prodotto
FCZA0Z32G3J045Q
Cod. produttore
A0Z32G3J045Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
2 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


