pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z - A0Z30B3B045M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210010700

Codice prodotto

FCZA0Z30B3B045M

Cod. produttore

A0Z30B3B045M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

45 mm

Altezza:

15 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.23 cm⁴

Area di inerzia Iz:

2.8 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.25 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.23 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato Omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.