pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S42R3I040P PROFILATO 2X UR1 F. BASE 40X80-2.5 3M S - A0S42R3I040P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S42R3I040P PROFILATO 2X UR1 F. BASE 40X80-2.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210113746

Codice prodotto

FCZA0S42R3I040P

Cod. produttore

A0S42R3I040P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Profilo doppio

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.