pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040P PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.5 3M S - A0S40R3D040P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040P PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006512

Codice prodotto

FCZA0S40R3D040P

Cod. produttore

A0S40R3D040P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

1.26 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.53 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

1.08 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.73 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.