FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I050Q PROFILATO 33-U 11/33 50X40-3.0 3M S - A0S33G3I050Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006253
Codice prodotto
FCZA0S33G3I050Q
Cod. produttore
A0S33G3I050Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
40 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
5.44 cm⁴
Area di inerzia Iz:
11.69 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2 cm³
Momento di resistenza Wz:
4.68 cm³