FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3H040Q PROFILATO 33-U 11/33 40X35-3.0 3M S - A0S33G3H040Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 35 mm
Larghezza della fessura - 17 mm
Spessore del materiale - 3 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006222
Codice prodotto
FCZA0S33G3H040Q
Cod. produttore
A0S33G3H040Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
35 mm
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
3.04 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.56 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
1.38 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.78 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


