FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025M PROFILO 33-U 7/42 25X25-2.0 3M S - A0S33C3E025M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Larghezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006161
Codice prodotto
FCZA0S33C3E025M
Cod. produttore
A0S33C3E025M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.75 cm⁴
Area di inerzia Iz:
1.05 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.49 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.84 cm³