pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X050Q PROFILATO 31-P 11/33 50-3.0 3M S - A0S31G3X050Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X050Q PROFILATO 31-P 11/33 50-3.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210005942

Codice prodotto

FCZA0S31G3X050Q

Cod. produttore

A0S31G3X050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

50 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.