pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X040Q PROFILATO 31-P 11/33 40-3.0 3M S - A0S31G3X040Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X040Q PROFILATO  31-P 11/33        40-3.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Larghezza della fessura - 17 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210005904

Codice prodotto

FCZA0S31G3X040Q

Cod. produttore

A0S31G3X040Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

40 mm

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.