pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I - A0I43S3I040M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003580

Codice prodotto

FCZA0I43S3I040M

Cod. produttore

A0I43S3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

40 mm

Altezza:

80 mm

Tipologia:

Profilo doppio

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

27 cm⁴

Area di inerzia Iz:

11.76 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

6.59 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.81 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.