pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33G3H040Q PROFILATO 33-U 11/33 40X35-3.0 3M I - A0I33G3H040Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33G3H040Q PROFILATO 33-U 11/33 40X35-3.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210003146

Codice prodotto

FCZA0I33G3H040Q

Cod. produttore

A0I33G3H040Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

40 mm

Altezza:

35 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

3.04 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.56 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

1.38 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.78 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.