FEMI-CZ SPA - FCZA0I33C3A025K PROFILO 33-C 7/42 25X12-1.5 3M I - A0I33C3A025K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210003030
Codice prodotto
FCZA0I33C3A025K
Cod. produttore
A0I33C3A025K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza:
25 mm
Altezza:
12 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.12 cm⁴
Area di inerzia Iz:
0.82 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.13 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.6 cm³