FEMI-CZ SPA - FCZA0I32C3E025H PROFILO 32-L 7/42 25X25-1.2 3M I - A0I32C3E025H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a L
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza - 25 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210002897
Codice prodotto
FCZA0I32C3E025H
Cod. produttore
A0I32C3E025H
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Tipo di perforazione:
2 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no