pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025M BANDELLA 31-P 7/42 25-2.0 3M I - A0I31C3X025M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025M BANDELLA 31-P 7/42 25-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002781

Codice prodotto

FCZA0I31C3X025M

Cod. produttore

A0I31C3X025M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

25 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.