pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGV53 VTR-GIUNTI VERT. UL H53 2 PEZZI - E-ULGV53

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGV53 VTR-GIUNTI VERT. UL H53 2 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Giunzione articolata verticale - sì

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339960231

Codice prodotto

EBOE-ULGV53

Cod. produttore

E-ULGV53

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Altro

Giunzione articolata verticale:

sì

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

150...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Colore:

Grigio

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

230 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da giunti verticale UL set 2p VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici.Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).