pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.500 VTR-DERIV. LATERALE K2 500X80-R250 - E-KKST80.500

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.500 VTR-DERIV. LATERALE K2 500X80-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954674

Codice prodotto

EBOE-KKST80.500

Cod. produttore

E-KKST80.500

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

250 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).