pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSS50.200 VTR-DERIV. LATERALE K2 200X50-R25 - E-KKSS50.200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSS50.200 VTR-DERIV. LATERALE K2 200X50-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 25 mm

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954810

Codice prodotto

EBOE-KKSS50.200

Cod. produttore

E-KKSS50.200

Produttore

FCZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

25 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).