pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRL80.400 VTR-RIDUZIONE SINISTRA K2 400-300X80 - E-KKRL80.400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRL80.400 VTR-RIDUZIONE SINISTRA K2 400-300X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954957

Codice prodotto

EBOE-KKRL80.400

Cod. produttore

E-KKRL80.400

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Connettore integrato

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione sinistra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).