pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKGV50 VTR-GIUNTI VERT. K2 H50 2 PEZZI - E-KKGV50

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKGV50 VTR-GIUNTI VERT. K2 H50 2 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Giunzione articolata verticale - sì

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955138

Codice prodotto

EBOE-KKGV50

Cod. produttore

E-KKGV50

Produttore

FCZ

Tipologia:

Raccordo angolare

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Altro

Giunzione articolata verticale:

sì

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...300 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

160 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da kit 2 giunti snodati verticali VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).