pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR1000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L1000 - E-FPAR1000AC

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPAR1000AC VTR-PROFILO C PULTRUSO L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Larghezza della fessura - 15 mm

  • Spessore del materiale - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955985

Codice prodotto

EBOE-FPAR1000AC

Cod. produttore

E-FPAR1000AC

Produttore

FCZ

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Larghezza della fessura:

15 mm

Spessore del materiale:

8 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Senza

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

1.5 kN

Momento d'inerzia ly:

21.98 cm⁴

Area di inerzia Iz:

23.42 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

8.75 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.41 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Peso:

1.68 kg

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da profilo a C regolabile, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).