pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050584 ZEPHYR IP66 9000LM 840 GRIGIO - 0050584

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 62.5 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 146 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1364 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288505848

Codice prodotto

SYL0050584

Cod. produttore

0050584

Produttore

SYL

Potenza totale:

62.5 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

146 lm/W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Altro

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

289.4...315.7 mA

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con cavo di collegamento:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

9

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

14

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

190 mm

Altezza/profondità:

114 mm

Lunghezza:

515 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento:

Altro

Comando via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altro

Con fotocellula:

no

APPARECCHIO PER ESTERNO LED STRADALE GRIGIO ZEPHYR 9100 LUMEN 840 CRI80 4000K CLASSE I

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY