pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050079 ZEPHYR LARGE 5200LM 3K CLI GREY - 0050079

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050079 ZEPHYR LARGE 5200LM 3K CLI GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 46 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 90000 h

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 113 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

926 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288500799

Codice prodotto

SYL0050079

Cod. produttore

0050079

Produttore

SYL

Potenza totale:

46 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

113 lm/W

Tipo di montaggio:

Altro

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della copertura:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

213...232.3 mA

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5200...5200 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

209 mm

Altezza/profondità:

98 mm

Lunghezza:

484 mm

Tipo di collegamento:

Altro

Zephyr Large 5200LM 3K CLI Grey