FANTON SRL - FMEA998305 COPPIA PROL.5M FV 4MM² M+F RO/NE - A998305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1500 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 1
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di conduttore confezionato - Cavo di collegamento per apparecchi
Confezione
10 PZ
EAN
8016219117509
Codice prodotto
FMEA998305
Cod. produttore
A998305
Produttore
FME
Tensione nominale:
1500 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di conduttore confezionato:
Cavo di collegamento per apparecchi
Esecuzione lato 1:
Connettore
Esecuzione lato 2:
Connettore
Trattamento dell'estremità del conduttore:
Non trattato
Lunghezza totale:
5000 mm
Codifica meccanica:
no
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Codice colore ral/inserto di contatto:
9005
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
Altro
Diametro del cavo:
5.7...6.1 mm
Lunghezza asportazione isolamento:
8 mm
Lunghezza di asportazione isolamento:
8 mm
Colore del rivestimento:
Nero
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:
120 °C
Senza alogeni:
sì
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Non trattato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
0.25 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b