pagina iniziale

FANTON SRL - FMEA998303 COPPIA PROL.3M FV 4MM² M+F RO/NE - A998303

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FMEA998303 COPPIA PROL.3M FV 4MM² M+F         RO/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di conduttore confezionato - Cavo di collegamento per apparecchi

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016219117493

Codice prodotto

FMEA998303

Cod. produttore

A998303

Produttore

FME

Tensione nominale:

1500 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di conduttore confezionato:

Cavo di collegamento per apparecchi

Esecuzione lato 1:

Connettore

Esecuzione lato 2:

Connettore

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Non trattato

Lunghezza totale:

3000 mm

Codifica meccanica:

no

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Codice colore ral/inserto di contatto:

9005

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

Altro

Diametro del cavo:

5.7...6.1 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

8 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Colore del rivestimento:

Nero

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

120 °C

Senza alogeni:

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Non trattato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

0.25 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Coppia prolunghe 3 m. fotovoltaico 4 mm² 1500V connettori maschio/femmina alle estremità, colore rosso-nero