pagina iniziale

FANTON SRL - FME146102 AVV.20M 3G1,5 S17 4P40+D - 146102

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME146102 AVV.20M 3G1,5 S17 4P40+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 4

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015450153291

Codice prodotto

FME146102

Cod. produttore

146102

Produttore

FME

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

4

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

20 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

4

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

no

Protezione:

Disgiuntore

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

4

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

4

Colore:

Verde

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

4

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgicavo tipo/modello AVV.20M 3G1 5 S17 4P40 D