pagina iniziale

FANTON SRL - FME01911 DISCO D145/205 3CEE 230V IP44+D NE - 01911

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME01911 DISCO D145/205 3CEE 230V IP44+D NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Attrezzatura del cavo - Senza cavo

  • Numero di prese CEE - 3

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450019115

Codice prodotto

FME01911

Cod. produttore

01911

Produttore

FME

Materiale del corpo:

Plastica

Attrezzatura del cavo:

Senza cavo

Numero di prese CEE:

3

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Con telaio portante:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Con torcia:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Protezione:

Disgiuntore

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 145 mm. - 3 prese 2P+T 16A- 220V CEE blu - con portadisgiuntore + flangia adattatore 205 mm