FAIT SRL - FIT7000012 PL2503-PALO 25-35 / 3X2 MT / 0,8 MM - 7000012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Palo scorrevole
Lunghezza - 6 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8055323846547
Codice prodotto
FIT7000012
Cod. produttore
7000012
Produttore
FIT
Tipologia:
Palo scorrevole
Lunghezza:
6 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷35 3 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm
Un prodotto FAIT SRL
Scopri la serie FAIT SRL