pagina iniziale

FACAL SRL - FAFF-3 SGABELLO FERMO A 2 GRADINI + PEDANA - F-3

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFF-3 SGABELLO FERMO A 2 GRADINI + PEDANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Doppio montante - no

  • Altezza libera - 0.64 m

  • In due parti - sì

  • Con piano di lavoro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406106890

Codice prodotto

FAFF-3

Cod. produttore

F-3

Produttore

FAF

Materiale:

Alluminio

Doppio montante:

no

Altezza libera:

0.64 m

In due parti:

sì

Con piano di lavoro:

sì

FERMO sgabello professionale pieghevole d’alluminio a salita singola con ampia pedana fusa 32x46 cm. Gradini profondi 85 mm. Comoda inclinazione a 68°.