pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG8/3C EURO TRABATTELO DOGE 80 M. 6,64 - D.LGS - DG8/3C

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG8/3C EURO TRABATTELO DOGE 80 M. 6,64 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza max. della piattaforma - 5.54 m

  • Arrotolabile - sì

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza max. totale - 6.64 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406090267

Codice prodotto

FAFDG8/3C

Cod. produttore

DG8/3C

Produttore

FAF

Altezza max. della piattaforma:

5.54 m

Arrotolabile:

sì

Materiale:

Alluminio

Altezza max. totale:

6.64 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.