pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG6/6C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.7,70-D.LGS81- - DG6/6C

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG6/6C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.7,70-D.LGS81-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza max. della piattaforma - 6.6 m

  • Arrotolabile - sì

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza max. totale - 7.7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406090199

Codice prodotto

FAFDG6/6C

Cod. produttore

DG6/6C

Produttore

FAF

Altezza max. della piattaforma:

6.6 m

Arrotolabile:

sì

Materiale:

Alluminio

Altezza max. totale:

7.7 m

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .