pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG6/1C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.3,50 - D.LGS - DG6/1C

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG6/1C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.3,50 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza max. della piattaforma - 2.4 m

  • Altezza max. totale - 3.5 m

  • Arrotolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406090144

Codice prodotto

FAFDG6/1C

Cod. produttore

DG6/1C

Produttore

FAF

Materiale:

Alluminio

Altezza max. della piattaforma:

2.4 m

Altezza max. totale:

3.5 m

Arrotolabile:

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .