pagina iniziale

FACAL SRL - FAFCA7/250 CA7/250 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 2.50 - CA7/250

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFCA7/250 CA7/250 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 2.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala a piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di barrette - 10

  • Numero di elementi - 1

  • Capacità di portata - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406000075

Codice prodotto

FAFCA7/250

Cod. produttore

CA7/250

Produttore

FAF

Tipologia:

Scala a piattaforma

Materiale:

Alluminio

Numero di barrette:

10

Numero di elementi:

1

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

sì

Con ruote:

sì

Altezza piattaforma:

2.395 mm

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.