pagina iniziale

FACAL SRL - FAFCA1/100 CA1/100 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.00 - CA1/100

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFCA1/100 CA1/100 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scala a piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di barrette - 4

  • Numero di elementi - 1

  • Capacità di portata - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406000013

Codice prodotto

FAFCA1/100

Cod. produttore

CA1/100

Produttore

FAF

Tipologia:

Scala a piattaforma

Materiale:

Alluminio

Numero di barrette:

4

Numero di elementi:

1

Capacità di portata:

150 kg

Con piano di lavoro:

sì

Con ruote:

sì

Altezza piattaforma:

1.08 mm

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.