pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108802 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 100 - 108802

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108802 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4000 mm

  • Principio di azionamento - Idraulico

  • Peso max. del battente - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003116

Codice prodotto

FAA108802

Cod. produttore

108802

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4000 mm

Principio di azionamento:

Idraulico

Peso max. del battente:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale e condominiale. Larghezza max singola anta: 2 - 4 m (con elettroserratura). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45-30 cicli/ora. L'Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato) consente un preciso controllo del movimento e una pronta inversione in caso di rilevamento ostacolo. I Positive stop integrati conferiscono la possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC. S800 ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (CBAC) o senza blocco (SBW), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.