pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108801 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 180 - 108801

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108801 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003109

Codice prodotto

FAA108801

Cod. produttore

108801

Produttore

FAA

Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale e condominiale. Larghezza max singola anta: 2 - 4 m (con elettroserratura). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45-30 cicli/ora. L'Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato) consente un preciso controllo del movimento e una pronta inversione in caso di rilevamento ostacolo. I Positive stop integrati conferiscono la possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC. S800 ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (CBAC) o senza blocco (SBW), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.