pagina iniziale

FAAC SPA - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100 - 108757

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA108757 MARTINETTO 750 R 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Peso max. del battente - 800 kg

  • Principio di azionamento - Idraulico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003055

Codice prodotto

FAA108757

Cod. produttore

108757

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Peso max. del battente:

800 kg

Principio di azionamento:

Idraulico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Martinetto idraulico 750 R 100°: Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB). Peso max: 800 Kg. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un’unità interrataed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m