pagina iniziale

FAAC SPA - FAA10675201 OPERATORE 770N - 10675201

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, solo sinistra

  • Larghezza max. del battente - 3500 mm

  • Peso max. del battente - 500 kg

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195027488

Codice prodotto

FAA10675201

Cod. produttore

10675201

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, solo sinistra

Larghezza max. del battente:

3500 mm

Peso max. del battente:

500 kg

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

sì

770N: Operatore elettromeccanico 230V interrato per ante a battente ad uso residenziale. Larghezza max singola anta: 2 - 3,5 m (con elettroserratura). Peso max: 500 Kg. Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. 770N 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco ed un condensatore di spunto 12,5µF 400V. La cassetta portante (da ordinare separatamente) comprende: una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema disblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l’installazione. 770N si caratterizza per: integrazione in qualsiasi contesto architettonico (operatore invisibile), possibilità di accedere all’operatore senza rimuovere l’anta, sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato)