pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104570 ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390 - 104570

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104570 ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000962

Codice prodotto

FAA104570

Cod. produttore

104570

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

24 V

Con ferramenta per palo:

sì

Con ferramenta per battente:

no

Con interruttore a chiave:

sì

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 230V ad uso residenziale. Larghezza max singola anta: 1,8 - 3 m (con elettroserratura). Frequenza d'utilizzo: S3 - 30%. 390 230V comprende: un operatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, un condensatore di spunto 8µF 400V, una chiave di sblocco. Attuatore irreversibile, non richiede elettroserratura fino a 1,8 m. Adatto per l'utilizzo su pilastri di grosse dimensioni, grazie al braccio articolato. Dispositivo di sblocco manuale azionabile dall'interno proprietà o dall'esterno.